Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

224402304410-Schütz für Reiheneinbau, 4 Öffner 40 A, Spule 230 V AC/DC, mechanis


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     2064-FIN000000303
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     224402304410
EAN/GTIN:
     8012823376370
Suchbegriffe:
Installationsschütz
installationsschütz 4ö
installationsschütz
finder installationsschütz
Installationsschütz für 35 mm-Schiene, 4 Öffner für 40 A / 440 V AC, Kontaktmaterial: AgSnO2, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1-AC-7a: 16 kVA, Bemessungsstrom AC3-AC7b 22 A, Glüh- und Halogenlampen 4000 W, Leuchtstofflampen mit EVG 1500 W, Leuchtstofflampen-unkompensiert 1500 W, Energiesparlampen 1000 W, LED (230 V AC) 1000 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 1000 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 1500 W. Spule: 230 V AC/DC, Breite 52,5 mm, mechanische Schaltstellungsanzeige, Relaisschutzart: IP 20, Herst.Nr.: 224402304410
Weitere Suchbegriffe: FINDER, LED, RELAIS, SPULE
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 38,72*
€ 49,35*
€ 4,00*
ab € 38,81*
€ 49,47*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,50*
€ 50,26*
Frei Haus
ab € 39,93*
€ 50,84*
Lager 2064
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 46,40*
€ 57,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
02265
ab € 11,15*
Zubehör
Finder
02263
ab € 11,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.