| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-FIN000001292 Herst.-Nr.: 434170125000 EAN/GTIN: 8012823122106 |
| |
|
| | |
| niedriges Printrelais 1 Wechsler für 10 A /250 V AC Kontaktpinraster: 3.2 mm Kontaktmaterial AgNi-hartvergoldet Spulendaten: 12 V DC, 0.25 W, 580 Ohm, Relaisschutzart: RT II, Herst.Nr.: 434170125000 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Miniaturrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, printrelais 12v dc, miniaturrelais, industrierelais finder, FINDER, RELAIS, SPULE, WECHSLER |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | € 5,00* | ab € 3,6555* | € 4,6155* | | | | | 19 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 3,66* | € 4,62* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,7665* | € 4,7465* | | | | | 21 Tage | | | 20 | | € 6,99* | ab € 3,86* | € 4,83* | | | | Lager 2064 | | | | 20 | | € 4,45* | ab € 5,36* | € 6,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 129,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|