| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-FIN000002425 Herst.-Nr.: 622381100300 EAN/GTIN: 8012823174549 |
| |
|
| | |
| Leistungsprintrelais 3 Schließer für 16 A / 250 V AC Kontaktöffnungsweg > 3 mm, Kontaktmaterial: AgCdO, Spulendaten: 110 V AC, 3 VA, 1200 Ohm, Relaisschutzart: RT I, Herst.Nr.: 622381100300 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, industrierelais finder, industrierelais, FINDER, RELAIS, SPULE |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 24,40* | € 30,60* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 25,41* | € 35,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 306,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|