| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-FIN000002588 Herst.-Nr.: 656182304300 EAN/GTIN: 8012823283715 |
| |
|
| | |
| Leistungsprintrelais, Doppelpinausführung, 1 Schließer für 30 A / 250 V AC, Kontaktöffnungsweg > 3 mm, Kontaktmaterial: AgSnO2, Spulendaten 230 V AC, 2,2 VA, 7250 Ohm, Relaisschutzart: RT I, Herst.Nr.: 656182304300 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, industrierelais finder, industrierelais, FINDER, RELAIS, SPULE |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 9,04* | € 11,18* | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 9,339* | € 11,379* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,722* | € 11,772* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 9,83* | € 11,89* | | | | Lager 2064 | | | | 10 | | € 4,45* | ab € 14,35* | € 16,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 166,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|