Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-FIN000002592 Herst.-Nr.: 656190120300 EAN/GTIN: 8012823072111 |
| |
|
| | |
| Leistungsprintrelais, Doppelpinausführung, 1 Schließer für 30 A / 250 V AC, Kontaktöffnungsweg > 3 mm, Kontaktmaterial: AgCdO, Spulendaten: 12 V DC, 1,3 W, 110 Ohm, Befestigungsflansch am Rücken, Relaisschutzart: RT I., Herst.Nr.: 656190120300 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, industrierelais finder, industrierelais, kartenrelais 12v, FINDER, FLANSCH, RELAIS, SPULE |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,73* | € 11,20* | | | | Lager 2064 | | | | 10 | | € 4,45* | ab € 12,23* | € 15,46* | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 12,946* | € 16,65* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,48* | € 19,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 154,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|