Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

672290244500-Printrelais mit 2 Schließer zum Einsatz in Wechselrichtern, max. Da


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064-FIN000002643
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     672290244500
EAN/GTIN:
     8012823377056
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Leistungsrelais für Leiterplatte zum Einsatz in Wechselrichtern, 2 Schließer für 50 A (AC1), max. Einschaltstrom 150 A - 5 ms, Brückenkontakte, Kontaktmaterial AgSnO2, Kontaktöffnung > 5,2 mm, Nennspannung 400 V AC, max. Schaltspannung 690 V AC, max. Schaltleistung AC1/AC7a (400 V AC) 20.000 VA, max. Schaltleistung AC15(230 V AC) 2.300 VA, 1-Phasenmotorlast, AC3-Betrieb(230 V AC) 2 kW, minimale Schaltlast 1000 mW bei 10 V/10 mA, Umgebungstemperatur -40 bis + 70 ° C bei max. Kontaktdauerstrom und Ansteuerung innerhalb des Arbeitsbereichs, Umgebungstemperatur bis 85 ° C im Energiesparmodus bei. max. Kontaktedauerstrom, Ansteuerungsbereich und Betrieb im Haltespannungsbereich, Spulennennleistung 1,7 W, minimale Halteleistung 0,17 W, Spulenspannung 24 V DC, Standardbetrieb: Arbeitsbereich 0,9 bis 1,1 x Un, im Energiesparmodus: 0,95 bis 2,5 x Un (< 1 s), Haltespannungsbereich 0,32 bis 0,65 x Un, minimale Halteleistung 0,17 W, Abstand zwischen Leiterplatte und Relais-Grundplatte zur Luftzirkulation beträgt 1,5 mm., Herst.Nr.: 672290244500
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 18,61*
€ 21,90*
10
Frei Haus
ab € 19,309*
€ 22,549*
17 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 19,53*
€ 22,88*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 20,57*
€ 24,21*
Lager 2064
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 28,69*
€ 33,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 331,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.