Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7E4684000032-Zähler LCD, 1- und 2 Tarifzähler, für 3-Phasen Drehstrom, bis 65 A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7E4684000032-Zähler LCD, 1- und 2 Tarifzähler, für 3-Phasen Drehstrom, bis 65 A,
Artikel-Nr.:
     2064-FIN000002736
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7E4684000032
EAN/GTIN:
     8012823360614
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Elektronischer Wirk- und Blindleistungszähler für 3-Phasen Drehstrom mit multifunktions LCD-Display, maximaler Strom 65 A, 2-Tarifzähler (Tag und Nacht) Genauigkeitsklasse 1/B, für 35 mm DIN Schiene 60715 TH35, Baubreite 70 mm, Nennspannung 3 X 230 V AC, M-Bus Schnittstelle für maximal 250 Zähler, maximale Reaktionszeit beim Lesen und Schreiben ist 60 ms, plombierbar, MID konform, Herst.Nr.: 7E4684000032
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, energieverbrauchszähler 3ph, drehstromzähler, FINDER, DREHSTROM, MULTIFUNKTION, SCHNITTSTELLE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 267,98*
€ 325,29*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 273,44*
€ 330,99*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,29*
€ 387,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,04*
€ 383,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,50*
€ 362,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,65*
€ 344,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,98*
€ 318,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.