| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-FIN000003226 Herst.-Nr.: 403182400001 EAN/GTIN: 8012823085739 |
| |
|
| | |
| Steck-/Printrelais 1 Wechsler (AgNi) für 10 A / 250 V AC, Kontaktpinraster: 3.5 mm Spulendaten 240 V AC, 1,2 VA, 31500 Ohm, Relaisschutzart: RT III, Herstellernummer: 403182400001 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, Miniaturrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, industrierelais finder, miniaturrelais, FINDER, RELAIS, SPULE, WECHSLER |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 5,22* | € 5,69* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 5,2616* | € 5,7516* | | | | | 17 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 5,35* | € 5,88* | | | | | 16 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 5,64* | € 6,23* | | | | Lager 2064 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 7,88* | € 8,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 424,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|