| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-FIN000003315 Herst.-Nr.: 623390120500 EAN/GTIN: 8012823255538 |
| |
|
| | |
| Leistungssteckrelais 3 Wechsler für 16 A / 250 V AC mit Faston 187 (4,8 x 0,5 mm), Kontaktmaterial AgCdO, Spulendaten 12 V DC, 3 W, 48 Ohm, SELV-Ausführung ('sichere Trennung'), Relaisschutzart: RT I, Herstellernummer: 623390120500 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Steckrelais, steckrelais 12v dc, steckrelais finder, steckrelais, FINDER, RELAIS, SPULE, WECHSLER |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 9,09* | € 11,90* | | | | Lager 2064 | | | | 10 | | € 4,45* | ab € 14,51* | € 18,37* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 25,85* | € 36,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 183,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|