| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-FIN000003488 Herst.-Nr.: 227402301310 EAN/GTIN: 8012823428550 |
| |
|
| | |
| Finder - Installationsschütz für 35 mm-Schiene, 4 Schließer für 32 A / 400 V AC, Kontaktmaterial AgNi, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 7000 VA, 3-Phasen-Motorlast, AC3 (400-440 V AC) 4 kW, Energiesparlampen 250 W, LED (230 V AC) 300 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 300 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 500 W. Spule 230 V AC/DC, Breite 35 mm, mit mechanischer Schaltstellungsanzeige, Relaisschutzart: IP 20, Herstellernummer: 227402301310 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FINDER, RELAIS, 3-PHASE, AC/DC, LED, SPULE |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 29,67* | € 43,62* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 33,01* | € 43,63* | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 36,82* | € 48,41* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 46,56* | € 61,08* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 60,35* | € 76,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|