Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-FIN000003589 Herst.-Nr.: 72B100002001 EAN/GTIN: 8012823375984 |
| |
|
| | |
| Finder Schwimmerschalter mit 3 Kammern, für Tauchpumpen und stark verschmutztes Wasser, 1 Wechsler für 10 A (cos phi 1) bzw. 6 A (cos phi 0,6). Kabelmaterial Polychloropren (H07 RN-F), Temperaturbereich -15 bis +50 °C, Schraubschelle mit Kabeltülle, Zugentlastung und Kabelbinder als Befestigungsmaterial im Beipack enthalten, Gehäusematerial Polypropylen, Dichtigkeit der Gummitülle am Gehäuse 5 bar, Schalthysterese / Wirkungswinkel +/- 20°, Schutzart IP 68 (in 10 Meter Wassertiefe). Kabellänge 20 Meter., Herstellernummer: 72B100002001 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 41 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 116,48* | € 133,35* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 132,22* | € 159,79* | | | | Lager 2064 | | | | 1 | | € 4,45* | ab € 152,18* | € 181,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|