Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

55567 - Einschraub-Widerstandsthermometer mit Anschlusskopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstandsthermometer 9x400mm, -50- +400°C 00055567
Widerstandsthermometer 9x400mm, -50- +400°C 00055567
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     2064-JUM000000033
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     55567
EAN/GTIN:
     4053877003465
Suchbegriffe:
Widerstandsthermometer
widerstandsthermometer
Einschraub-Widerstandsthermometer mit Halsrohr, durchgehendem Schutzrohr und Anschlusskopf Form B. Das Widerstandsthermometer 2x P100 in Zweileiterschaltung nach DIN EN 60751 ist für Temperaturen von -50 bis +400 °C ausgelegt. Der Anschlusskopf Form B ist aus Alu-Druckguss gefertigt und hält Temperaturen bis 100 °C stand. Das Schutzrohr mit den Abmessungen 9 x 400 mm besteht aus Edelstahl 1.4571. Als Prozessanschluss dient eine Edelstahl-Verschraubung mit Gewinde G 1/2 Zoll. Einschraub-Widerstandsthermometer werden bevorzugt für Temperaturmessungen in flüssigen und gasförmigen Medien eingesetzt. Die zuverlässige Dichtheit dieser Einbauform bei Unter- als auch bei Überdruck ist ein wichtiges Auswahlkriterium. Einsatzgebiete ergeben sich unter anderem im Heizungs-, Ofen- und Apparatebau., Herstellernummer: 55567
Weitere Suchbegriffe: JUMO, SCHUTZROHR, THERMOMETER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 187,09*
€ 228,34*
Frei Haus
ab € 192,81*
€ 234,54*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 201,74*
€ 251,89*
Frei Haus
ab € 209,99*
€ 256,05*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 245,95*
€ 282,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,34*
€ 271,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,84*
€ 267,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,42*
€ 250,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,02*
€ 239,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,09*
€ 222,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.