Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Thermische, kalorische Messgrößen
>
Mantel-Thermoelemente
>
Artikel
56809 - Mantel-Thermoelement mit Ausgleichsleitung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2064-JUM000000062
Hersteller:
JUMO
Herst.-Nr.:
56809
EAN/GTIN:
4053877003328
Suchbegriffe:
Mantel-Thermoelemente
mantel-thermoelement jumo
mantel thermoelemente
Mantel-Thermoelement mit 2,5 m langer silikonisolierter Ausgleichsleitung. Einfach-Thermoelement 1x Fe-CuNi L nach DIN EN 60584 bzw. DIN 43710 für Temperaturen von -200 bis +800 °C. Das Schutzrohr besteht aus Werkstoff Edelstahl 1.4541. Die Schutzrohrabmessungen betragen 3,0 x 100 mm. Mantel-Thermoelemente werden aufgrund ihrer Eigenschaften in Chemieanlagen, Kraftwerken, Rohrleitungen, im Motorenbau und auf Prüfständen eingesetzt. Der erschütterungsfeste Aufbau garantiert eine lange Lebensdauer. Der kleinste Biegeradius beträgt 5× äußerer Durchmesser. Serienmäßig sind die Thermopaare gegen den Mantel isoliert aufgebaut., Herstellernummer: 56809
... >
Lager 2064
>
JUMO - Artikel
>
Temperaturfühler
Weitere Suchbegriffe:
JUMO
,
SCHUTZROHR
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 48,24*
€ 64,41*
Lager 2064
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 48,27*
€ 64,53*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2064
Versand:
Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rohrverschraubung M8x1, 1,5mm, eds 00049707
JUMO
00049707
ab € 41,25*
Zubehör
Rohrverschraubung M8x1, 3,0mm, eds 00049709
JUMO
00049709
ab € 41,38*
Zubehör
Rohrverschraubung M8x1, 3,0mm, Stahl 00049703
JUMO
00049703
ab € 19,63*
Zubehör
Rohrverschraubung M8x1, 3.0mm, eds 00080810
JUMO
00080810
ab € 41,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen