| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-JUM000000132 Herst.-Nr.: 89393 EAN/GTIN: 4053877005803 |
| |
|
| | |
| Mit Zellenkonstante K= 0,01 für Messbereiche 0,05..10 uS/cm bzw. 0,1..20 MOhm/cm, mit integriertem Pt100 in Zweileiterschaltung, Prozessanschluss Verschraubung G1A, elektrischer Anschluss mit Winkelstecker nach DIN EN 175301-803, Werkstoff Prozessanschluss PVDF, Werkstoff Elektrode Edelstahl (1.4571), Einbaulänge 78 mm, Einsatztemperatur bis 135 °C, max. Druck 16 bar bei 25 °C bzw. 9 bar bei 60 °C., Herstellernummer: 89393 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: JUMO, STECKER, WINKELSTECKER |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | | | Frei Haus | ab € 446,60* | € 513,64* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 446,15* | € 514,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 453,71* | € 519,75* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 466,60* | € 550,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 490,69* | € 575,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|