Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

405849 - Widerstandsthermometer mit Edelstahl-Anschlusskopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstandsthermometer 6x25mm, -50- +250°C 00405849
Widerstandsthermometer 6x25mm, -50- +250°C 00405849
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     2064-JUM000000297
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     405849
EAN/GTIN:
     4053877013990
Suchbegriffe:
Widerstandsthermometer
widerstandsthermometer
Einschraub-Widerstandsthermometer mit Edelstahl-Anschlusskopf für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Das Widerstandsthermometer 1x P100 in Dreileiterschaltung nach DIN EN 60751 ist für Temperaturen von -50 bis +250 °C ausgelegt und entspricht der Toleranzklasse A. Der Anschlusskopf ist aus Edelstahl 1.4571 gefertigt und hält Temperaturen von -20 bis +100 °C stand. Das Schutzrohr mit den Abmessungen 6 x 25 mm besteht aus Edelstahl 316Ti (Wst.1.4571) . Der mediumberührende Teil ist elektrolytisch poliert. Als Prozessanschluss dient ein Klemmstutzen (Clamp) DN25/40 (1 Zoll /1,5 Zoll) DIN 32676., Herstellernummer: 405849
Weitere Suchbegriffe: JUMO, SCHUTZROHR, THERMOMETER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 156,35*
€ 192,11*
Frei Haus
ab € 162,24*
€ 198,33*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 170,91*
€ 212,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 205,42*
€ 252,89*
Frei Haus
ab € 177,72*
€ 252,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,11*
€ 228,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,10*
€ 228,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,97*
€ 210,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,57*
€ 207,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,35*
€ 186,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.