| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-JUM000000309 Herst.-Nr.: 411579 EAN/GTIN: 4053877010562 |
| |
|
| | |
| Digitales Anzeigeinstrument zum Schalttafeleinbau, Format 76 x 36 mm, für Pt100zl, Pt1000zl, KTY2X-6. Spannungsversorgung AC 230V +10%/-15%, 48..63Hz. Das digitale Anzeigeinstrument JUMO di eco dient zur einfachen Darstellung von Temperaturen oder anderen Prozessgrößen. Der Istwert wird auf einer dreistelligen, hintergrundbeleuchteten 13 mm hohen Anzeige dargestellt. Grenzwertüberschreitungen können über ein 10A Relais (Wechselkontakt) überwacht und mit einer LED angezeigt werden. Über 3 Tasten auf der Frontseite können u.a. Schalthysterese und Alarmunterdrückung konfiguriert werden. Der elektrische Anschluss erfolgt über Schraubklemmen auf der Geräterückseite. Der Anzeiger hat die Zulassungen cULus und GOST., Herstellernummer: 411579 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: JUMO, DIGITAL, KLEMME, LED, RELAIS, SCHRAUBKLEMME |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 145,28* | € 181,19* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 151,16* | € 187,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|