| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-JUM000000347 Herst.-Nr.: 437646 EAN/GTIN: 4053877005728 |
| |
|
| | |
| Mit Zellenkonstante 1,0, Messeinsatz Pt 100 in Zweileiterschaltung, Prozessanschluss G 1/2A, Elektrischer Anschluss Festkabel 5000mm, Werkstoff Prozessanschluss PEI, Werkstoff Elektrode Titan, Einbaulänge 40 mm, für Messbereiche 0,1...ca. 5000 uS/cm, Einsatztemperatur: -5...+90°C, max. Druck: 6 bar bei 25°C., Herstellernummer: 437646 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: JUMO, KABEL |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 168,44* | € 201,55* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 173,94* | € 207,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 179,60* | € 213,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 175,90* | € 217,39* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 181,07* | € 222,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|