| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-JUM000000446 Herst.-Nr.: 457197 EAN/GTIN: 4053877005766 |
| |
|
| | |
| Mit Zellenkonstante 0,01, Messeinsatz Pt 100 in Zweileiterschaltung, Prozessanschluss G1/2A, Elektrischer Anschluss M12 Stecker, Werkstoff Prozessanschluss PEI, Werkstoff Elektrode Edelstahl, Einbaulänge 63 mm, für Messbereiche 0,1...ca. 1000 uS/cm, Einsatztemperatur: -5...+90°C, max. Druck: 6 bar bei 25°C., Herstellernummer: 457197 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: JUMO, STECKER |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 208,71* | € 247,39* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 210,03* | € 248,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 212,17* | € 250,65* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 218,97* | € 265,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 229,94* | € 278,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|