Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60003319 - Aufbauthermostat als TW, Schaltleistung AC 230V/10A, Regelbereich +50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermostat 50..200°C 60003319
Thermostat 50..200°C 60003319
Produktbild Ansicht oben
Produktbild Ansicht links
Artikel-Nr.:
     2064-JUM000001036
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     60003319
EAN/GTIN:
     4053877007791
Suchbegriffe:
Aufbau Thermostatregler
Aufbauthermostat
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Aufbauthermostat als Temperaturwächter im Gehäuse Schutzart IP54 mit einem Regelbereich von +50 bis +200°C, die Temperatureinstellung erfolgt mit Hilfe eines Schraubendrehers nach Abnahme des Gehäusedeckels. Der Prozessanschluss ist eine Einschraubhülse aus Edelstahl mit einem Außendurchmesser von 8mm, einer Einbaulänge von 120mm und einem Außengewinde G1/2. Um die hohe Umgebungstemperatur vom Gehäuse fern zu halten sind zwischen dem Gehäuse und der Hülse Kühlrippen angebracht. Die Schaltdifferenz/Hysterese beträgt 3-4 % vom Skalenumfang, die max. zulässige Schaltleistung beträgt AC 230 Volt / 10 Amp. Der Gehäusedeckel ist aus schlagfestem Kunststoff, das Gehäuseunterteil aus Aludruckguss. Das Gerät ist zugelassen gemäß DIN EN 14597 und zur Temperaturregelung in Industrieanlagen bestens geeignet. Das Gerät findet u.a. Anwendung in der Heizungs-, Klima-, Lüftungstechnik, Apparate-, Maschinen- und Ofenbau., Herstellernummer: 60003319
Weitere Suchbegriffe: temperaturmessumformer, JUMO, AUßENGEWINDE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 283,81*
€ 336,40*
Frei Haus
ab € 287,25*
€ 341,31*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 301,05*
€ 366,50*
Frei Haus
ab € 341,12*
€ 417,24*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 365,46*
€ 435,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,40*
€ 400,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,30*
€ 400,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,96*
€ 389,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,77*
€ 373,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,81*
€ 337,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.