Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

712006 - Anlege-Kunststofftemperaturfühler, -40..+180°C, Pt1000, Klasse B, D22mm, 2500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2064-JUM000001282
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     712006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT1000
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturmessumformer
Der anlegeoptimierte Kunststofftemperaturfühler ist im Vergleich zu herkömmlichen Rohranlegefühlern zu 100 % an den Rohrleitungsdurchmesser angepasst. Damit ist er ideal, die Temperatur in Rohrleitungen mit einem geringen Durchmesser zu bestimmen ohne Strömungsveränderungen zu verursachen., Herstellernummer: 712006
Weitere Suchbegriffe: Temperatursensor, Widerstandsthermometer, pt1000, JUMO, TEMPERATURFÜHLER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 55,89*
€ 72,86*
€ 8,95*
ab € 57,16*
€ 76,42*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.