Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60003447 - Doppelthermostat (TW/STB), TW 30 bis 110 °C, STB 95 bis 120°C, 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2064-JUM000001299
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     60003447
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
JUMO
FAN
GEHÄUSE
KLEMME
Durch sein schlagfestes Gehäuse mit hochwertigem Kunststoff ist der mechanische Aufbaubaudoppelthermostat sehr robust und kann auch unter rauen Bedingungen eingesetzt werden. Der Aufbaudoppelthermostat überzeugt dabei sowohl durch seine Bedienerfreundlichkeit als auch durch sein optisch ansprechendes Design. Das Gerät besteht aus einem Temperaturwächter und einem Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB), bei denen nach Abnahme des Gehäusedeckels die gewünschte Abschalttemperatur unabhängig voneinander mit Hilfe eines Schraubendrehers auf einer Skala eingestellt werden kann. Der Temperaturwächter zeichnet sich durch eine hohe Schaltpunktgenauigkeit von +/-1,5 % im oberen Skalendrittel aus und hat eine Schaltdifferenz (Hysterese) von ca. 2,5 % des Skalenumfangs. Er schaltet nach Erreichen des Abschaltpunktes ab und nach Unterschreiten der Abschalttemperatur um den Wert der Schaltdifferenz automatisch wieder zurück in den Ursprungszustand. Überschreitet die anstehende Temperatur am Temperaturfühler des Sicherheitstemperaturbegrenzers den eingestellten Grenzwert, wird der Stromkreis geöffnet und der Mikroschalter mechanisch verriegelt. Nach Unterschreitung der Gefahrentemperatur um ca. 10 K kann der Sicherheitstemperaturbegrenzer durch betätigen eines Druckknopfs manuell entriegelt werden. Er zeichnet sich durch eine hohe Schaltpunktgenauigkeit von +0/-5 K am Grenzwert aus. Bei Zerstörung des Messsystems wird der Stromkreis des STB bleibend geöffnet, eine Entriegelung ist dann nicht mehr möglich. Der Schaltkontakt des Sicherheitstemperaturbegrenzers befindet sich dann in einer Neutralstellung. Ein entscheidender Vorteil ist es, dass zur Temperaturmessung keine zusätzliche Hilfsenergie benötigt wird. Der elektrische Anschluss erfolgt durch Schraubklemmen bis 2,5mm² Leitungquerschnitt. Die maximal zulässige Schaltleistung von AC 230 Volt / 10 A kann direkt geschaltet werden. Die verwendeten Messsysteme arbeiten nach dem Flüssigkeitsausdehnungsprinzip und können bis zu einer maximal zulässigen Fühlertemperatur von 135 °C problemlos eingesetzt werden. Das Tauchrohr aus Messing hat einen Durchmesser von 15 mm. Die Befestigung erfolgt durch ein Gewinde G 1/2 Form A nach DIN 3852/2. Die maximal zulässige Umgebungstemperatur am Gehäuse (Schutzart IP54) beträgt 80 °C. Der Thermostat ist sehr flexibel einsetzbar und ist speziell für die Heizungs-, Klima-, und Lüftungsbranche konzipiert. Das Gerät kann auch überall dort zum Einsatz kommen, wo eine Temperaturregelung mit Sicherheitsfunktion notwendig ist., Herstellernummer: 60003447
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,99*
€ 393,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,56*
€ 380,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,83*
€ 353,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,54*
€ 340,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,30*
€ 318,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.