Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50142124 - Sicherheits-Zuhaltung, Serie: L250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064-LEU000011395
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50142124
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verriegelungsschalter
Serie: L250, Funktionen: Verriegelungseinrichtung mit Zuhaltung nach EN ISO 14119 (Bauart 4), Aktivierungsmodus der Sicherheitsausgänge: Sicherheitsausgänge aktiv bei geschlossener und verriegelter Schutztür, Funktionsprinzip: Ruhestromprinzip - Betätiger verriegelt bei deaktiviertem Elektromagneten, Performance Level (PL): bis inkl. e, EN ISO 13849-1, Kodierungsstufe: hoch, EN ISO 14119, Art der Verschaltung: Einzelschaltung, Sicherheits-Schaltausgänge, Art: Sicherheits-Schaltausgang OSSD, Anschluss: Leitung mit Rundstecker, M12, 8 -polig, Metall, male, A-kodiert, Abmessung: 40 mm x 178 mm x 40 mm, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, Entsperrungsvorrichtung: Hilfsentriegelung, Zuhaltekraft, max.: 2.100 N, Schutzart: IP 67, IP 69K, Zulassungen: c UL US, ECOLAB, TÜV Süd, Herstellernummer: 50142123
Weitere Suchbegriffe: LEUZE, MAGNET, BETÄTIGER, GEHÄUSE, KODIERUNG, RIEGEL, STECKER, VERRIEGELUNG
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 453,72*
€ 499,90*
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 455,21*
€ 499,90*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 447,98*
€ 505,32*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 488,19*
€ 536,03*
Frei Haus
ab € 548,09*
€ 596,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,90*
€ 594,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,20*
€ 590,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,53*
€ 575,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,16*
€ 564,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,21*
€ 541,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50132063
ab € 8,59*
Zubehör
Leuze electronic
50132064
ab € 10,54*
Zubehör
Leuze electronic
50132065
ab € 14,98*
Zubehör
Leuze electronic
50132066
ab € 16,88*
Zubehör
Leuze electronic
50135121
ab € 22,99*
Zubehör
Leuze electronic
50135122
ab € 29,15*
Zubehör
Leuze electronic
50135123
ab € 40,16*
Zubehör
Leuze electronic
50135124
ab € 52,48*
Zubehör
Leuze electronic
50135128
ab € 38,61*
Zubehör
Leuze electronic
50135129
ab € 55,71*
Zubehör
Leuze electronic
50135130
ab € 71,75*
Zubehör
Leuze electronic
50135131
ab € 108,65*
Zubehör
Leuze electronic
50142097
ab € 53,49*
Zubehör
Leuze electronic
50142133
ab € 59,16*
Zubehör
Leuze electronic
63000749
ab € 14,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.