Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HL-G103-A-C5 - Laser Abstandssensor, Standard Typ, 30 mm, 5 m Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Entfernung; Laser; Spiegelung; Bereich: 30mm; PNP/NPN; PBT
Sensor: Entfernung; Laser; Spiegelung; Bereich: 30mm; PNP/NPN; PBT
Artikel-Nr.:
     2064-PAN000003431
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     HL-G103-A-C5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
abstandssensor
Laser Abstandssensor, Standard Typ, 30 mm, 5 m Kabel, Herstellernummer: HL-G103-A-C5
Weitere Suchbegriffe: Panasonic, KABEL, SENSOR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.042,31*
€ 1.150,43*
€ 6,90*
ab € 1.039,74*
€ 1.155,66*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.150,43*
€ 1.369,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.130,97*
€ 1.345,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.096,41*
€ 1.304,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.072,12*
€ 1.275,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.042,31*
€ 1.240,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.