Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG-C1030L3-P-J - Laser Abstandssensor, 30mm+-5mm, IO Link, M12 Steckerkabel 0,3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2064-PAN000003456
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     HG-C1030L3-P-J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Laser Sensor
laser sensor
Laser Abstandssensor, 30mm+-5mm, IO Link, M12 Steckerkabel 0,3m, Herstellernummer: HG-C1030L3-P-J
Weitere Suchbegriffe: Panasonic, KABEL, SENSOR, STECKER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 630,34*
€ 721,31*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 427,54*
€ 747,32*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,31*
€ 858,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 711,51*
€ 846,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,91*
€ 809,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,31*
€ 789,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 630,34*
€ 750,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.