Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

020968 - Glasfaser-Lichtleiter LMR 18-2,7-0,5-K9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064-PEP000000132
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     020968
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Lichtleiter
Glasfaser-Sensor
Glasfasersensor
Lichtleitersensor
Lichtleiterlänge: 500 mm Mantel: Metall Kern: Glasfaser Umgebungstemperatur: -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Adapter] -50 ... 200 °C (-58 ... 392 °F) [Endstück und Mantel], Herst.Nr. 020968
Weitere Suchbegriffe: Lichtleiter, pepperl+fuchs lichtleiter, glasfaser sensor, PEPPERL+FUCHS, GLASFASER, LICHTLEITER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 112,16*
€ 138,85*
Lager 2064
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 112,83*
€ 139,48*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 110,19*
€ 140,17*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 113,60*
€ 141,16*
Frei Haus
ab € 116,71*
€ 144,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,48*
€ 165,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,16*
€ 163,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,49*
€ 150,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,15*
€ 145,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,83*
€ 134,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.