Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

098854 - Verbindungskabel V1-W-2M-PUR-V1-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064-PEP000001031
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     098854
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PEPPERL+FUCHS
BUCHSE
KABEL
STECKER
Polzahl: 4 Anschluss 1: Buchse Bauform 1: gewinkelt Gewinde 1: M12 Anschluss 2: Stecker Bauform 2: gerade Gewinde 2: M12 Länge: 2 m Kabel: feindrähtig, flexibel Kabel: PUR Adern: 4 x 0,34 mm 2 Farbe: grau Manteldurchmesser: 4,8 mm, Herst.Nr. 098854
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 15,61*
€ 22,00*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 15,72*
€ 22,09*
Lager 2064
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 15,91*
€ 22,22*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,71*
€ 22,26*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,88*
€ 23,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.