Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

114618 - AS-Interface Modul VBA-2E2A-G2-ZA/EA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064-PEP000001552
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     114618
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-Interface Modul
AS-i Kompaktmodul
AS-i Modul
AS-i Schaltschrankmodul
Slave-Typ: A/B-Slave AS-Interface-Spezifikation: V2.1 Bemessungsbetriebsspannung: 26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface Spannung: >= (U AUX - 0,5 V) Spannung: 21 ... 31 V Anzahl/Typ: 2 Eingänge für 2- oder 3-Drahtsensoren (PNP), DC alternativ 1 Eingang für, Herst.Nr. 114618
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 173,47*
€ 214,53*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 174,52*
€ 217,10*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 177,13*
€ 223,85*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 212,41*
€ 261,41*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,53*
€ 255,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,02*
€ 249,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,80*
€ 234,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,87*
€ 228,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,47*
€ 206,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.