| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-PEP000001698 Herst.-Nr.: 116453 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Polzahl: 5 Anschluss 1: Buchse Bauform 1: gerade Gewinde 1: M12 Anschluss 2: freies Leitungsende Länge: 5 m Kabel: feindrähtig, flexibel Kabel: PUR Adern: 5 x 0,34 mm 2 Farbe: grau Manteldurchmesser: 4,8 mm, Herst.Nr. 116453 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, as-i kabel, PEPPERL+FUCHS, BUCHSE, KABEL |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 13,02* | € 18,45* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,06* | € 18,55* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,98* | € 18,57* | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 13,27* | € 18,67* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,86* | € 19,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|