Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Näherungsschalter
>
Näherungsschalter induktiv
>
Artikel
187481 - Induktiver Sensor NBB20-L2-E2-V1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2064-PEP000002809
Hersteller:
Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
187481
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Schaltabstand: 20 mm Einbau: bündig Schaltelementfunktion: PNP Schließer Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC Betriebsstrom: 0 ... 200 mA, Herst.Nr. 187481
... >
Lager 2064
>
PEPPERL+FUCHS - Artikel
>
Initiatoren
Weitere Suchbegriffe:
induktiver Näherungsschalter
,
näherungsschalter induktiv 20mm
,
induktiver näherungssensor
,
induktiver näherungssensor pnp
,
PEPPERL+FUCHS
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,52*
€ 44,77*
Lager 4792
5 Tage
18
€ 6,95*
ab € 34,78*
€ 44,79*
Lager 721
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,47*
€ 54,57*
Lager 4981
3 Tage
7
€ 4,95*
ab € 44,77*
€ 55,00*
Lager 2064
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 48,03*
€ 58,60*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2064
Versand:
Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
095505 - Montagehilfe MHW 01
Pepperl+Fuchs
095505
ab € 33,66*
Zubehör
Pepperl + Fuchs konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 5m
Pepperl+Fuchs
V1-G-5M-PVC
ab € 8,61*
Zubehör
Pepperl + Fuchs konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 2m
Pepperl+Fuchs
V1-W-2M-PVC
ab € 7,74*
Zubehör
Pepperl+Fuchs 032798 Kabeldose M12 Buchse, gewinkelt 5.00m Polzahl: 4 1St.
Pepperl+Fuchs
A502742
ab € 8,61*
Zubehör
Pepperl+Fuchs 035071 Kabeldose M12 Buchse, gerade 2.00m Polzahl: 4 1St.
Pepperl+Fuchs
A502272
ab € 7,16*
Zubehör
Pepperl+Fuchs 035074 Kabeldose M12 Buchse, gerade 10.00m Polzahl: 4 1St.
Pepperl+Fuchs
A502252
ab € 11,83*
Zubehör
Pepperl+Fuchs 109434 Kabeldose M12 Buchse, gerade 2.00m Polzahl: 4 1St.
Pepperl+Fuchs
A508232
ab € 8,11*
Zubehör
RS PRO Sensor-Prüfgerät für 18 Vdc / 35 mA Testen von Näherungsschaltern
RS Pro
8399875
ab € 65,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen