Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205697 - Ind. Positionsmesssystem PMI510-F110-IU-V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064-PEP000004273
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     205697
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
positionsgeber
Objektabstand: max. 6 mm Messbereich: 0 ... 510 mm Betriebsspannung: 18 ... 30 V DC Ausgangstyp: 1 Stromausgang: 4 ... 20 mA 1 Spannungsausgang: 0 ... 10 V Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1, 4-polig, Herst.Nr. 205697
Weitere Suchbegriffe: PEPPERL+FUCHS, 4-POLIG, STECKER
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 479,05*
€ 515,33*
Frei Haus
ab € 484,28*
€ 522,40*
Frei Haus
ab € 487,27*
€ 527,41*
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 499,30*
€ 536,48*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 497,77*
€ 541,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,48*
€ 638,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,84*
€ 636,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,10*
€ 617,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,37*
€ 608,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,30*
€ 594,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
191642
ab € 17,02*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
191643
ab € 16,98*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
192230
ab € 7,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.