Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

231716 - Induktiver Sensor NEB6-12GM50-E3-V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064-PEP000005595
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     231716
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Schaltabstand: 6 mm Einbau: quasi bündig Schaltelementfunktion: PNP Öffner Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC Betriebsstrom: 0 ... 200 mA , über 70°C max. 150 mA, Herst.Nr. 231716
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 76,72*
€ 93,70*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 75,23*
€ 93,81*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 77,48*
€ 94,58*
Lager 2064
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 78,09*
€ 95,26*
Frei Haus
ab € 80,29*
€ 97,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,26*
€ 113,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,23*
€ 109,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,42*
€ 107,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,56*
€ 101,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,09*
€ 92,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-W-2M-PUR
ab € 8,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.