Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Imbisseinrichtung
>
Einweggeschirr
>
Einwegbesteck
>
Einweggabel
>
Artikel
832-11004 - Kunststoff, Gabelweite 50 mm, Rotlicht, Teach-in, PNP, 2000 Hz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2064-SEP000001068
Hersteller:
SensoPart Industriesensorik
Herst.-Nr.:
832-11004
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bambusgabel
Einweg-Gabel
Einweggabel
Gabel (Einweg)
Kunststoff, Gabelweite 50 mm, Rotlicht, Teach-in, PNP, 2000 Hz, Metallstecker M8 3-polig, Typ: FGL 50-RK-50-PS-M3, Herstellernummer: 832-11004
... >
Lager 2064
>
SENSOPART - Artikel
>
Gabel- und Rahmenlichtschranken
Weitere Suchbegriffe:
Holzgabel
,
Gabel-Lichtschranke
,
Gabellichtschranke
,
Winkellichtschranke
,
Rahmen-Lichtschranke
,
gabellichtschranke 50mm pnp
,
einweg gabel
,
einweggabeln ps
,
SENSOPART
,
3-POLIG
,
STECKER
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 134,49*
€ 168,79*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 146,15*
€ 177,08*
Lager 2064
63 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 148,92*
€ 180,61*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 153,09*
€ 184,19*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,61*
€ 214,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,67*
€ 213,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,08*
€ 207,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,64*
€ 198,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,92*
€ 177,21
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2064
Versand:
Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen