Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4TQA603430R0000 - FP AS 4 63/500 - FI-Schalter 4P Typ AS SELEKTIV, 63A, 500mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4TQA603430R0000 - FP AS 4 63/500 - FI-Schalter 4P Typ AS SELEKTIV, 63A, 500mA
Artikel-Nr.:
     2064B-AEG000000082
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     4TQA603430R0000
EAN/GTIN:
     5411815226526
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
AEG FP AS 4 63/500- Sicher und zuverlässig: Höchster Isolationsgrad IP20, Hintersteckschutz, Knebelsperre, plombierbare Anschlüsse, Schaltstellungsanzeige. Anwenderfreundlich: Beschriftungsfeld, Herausnahme aus dem Sammelschienverbund möglich. Multifunktional: Beidseitige Anbaumöglichkeit an einem Gerät, Ein Gerätetyp für alle Hauptfunktionen, Fernauslöser und Unterspannungsauslöser, Erweiterung durch anreihbare Hilfsfunktionen. Einfach zu installieren: Der neue Hutschienenclip ermöglicht die Entnahme aus dem Sammelschienverbund, Ein Gerät für beidseitige Montage, 4-fach kombinierbar, Hohes Anzugdrehmoment 4,5 Nm, Großzügig dimensionierte Anschlußklemmen: Leitungsschutzschalter 35mm²., Herstellernummer: 4TQA603430R0000
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, schutzschalter, AEG, BESCHRIFTUNG, BESCHRIFTUNGSFELD, HUTSCHIENE, KLEMME, MULTIFUNKTION, SCHUTZSCHALTER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 114,21*
€ 147,19*
Lager 2064
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 338,88*
€ 406,24*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,24*
€ 483,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,53*
€ 482,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,03*
€ 457,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,10*
€ 442,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,88*
€ 403,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.