| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-AEG000000087 Herst.-Nr.: 4TQA603435R0000 EAN/GTIN: 5411815226854 |
| |
|
| | |
| AEG FI A 2 25/030-4F- Sicher und zuverlässig: Höchster Isolationsgrad IP20, Hintersteckschutz, Knebelsperre, plombierbare Anschlüsse, Schaltstellungsanzeige. Anwenderfreundlich: Beschriftungsfeld, Herausnahme aus dem Sammelschienverbund möglich. Multifunktional: Beidseitige Anbaumöglichkeit an einem Gerät, Ein Gerätetyp für alle Hauptfunktionen, Fernauslöser und Unterspannungsauslöser, Erweiterung durch anreihbare Hilfsfunktionen. Einfach zu installieren: Der neue Hutschienenclip ermöglicht die Entnahme aus dem Sammelschienverbund, Ein Gerät für beidseitige Montage, 4-fach kombinierbar, Hohes Anzugdrehmoment 4,5 Nm, Großzügig dimensionierte Anschlußklemmen: Leitungsschutzschalter 35mm²., Herstellernummer: 4TQA603435R0000 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, fi-schutzschalter typ a, schutzschalter, AEG, BESCHRIFTUNG, BESCHRIFTUNGSFELD, HUTSCHIENE, KLEMME, MULTIFUNKTION, SCHUTZSCHALTER |
| | |
| |