Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4TQA605787R0000 - FI G 4 63/030-4F - FI-Sch. 4P Typ G -4F 63A, 30mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4TQA605787R0000 - FI G 4 63/030-4F - FI-Sch. 4P Typ G -4F 63A, 30mA
Artikel-Nr.:
     2064B-AEG000000090
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     4TQA605787R0000
EAN/GTIN:
     5411815226885
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
AEG FI G 4 63/030-4F- Sicher und zuverlässig: Höchster Isolationsgrad IP20, Hintersteckschutz, Knebelsperre, plombierbare Anschlüsse, Schaltstellungsanzeige. Anwenderfreundlich: Beschriftungsfeld, Herausnahme aus dem Sammelschienverbund möglich. Multifunktional: Beidseitige Anbaumöglichkeit an einem Gerät, Ein Gerätetyp für alle Hauptfunktionen, Fernauslöser und Unterspannungsauslöser, Erweiterung durch anreihbare Hilfsfunktionen. Einfach zu installieren: Der neue Hutschienenclip ermöglicht die Entnahme aus dem Sammelschienverbund, Ein Gerät für beidseitige Montage, 4-fach kombinierbar, Hohes Anzugdrehmoment 4,5 Nm, Großzügig dimensionierte Anschlußklemmen: Leitungsschutzschalter 35mm²., Herstellernummer: 4TQA605787R0000
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, schutzschalter, AEG, BESCHRIFTUNG, BESCHRIFTUNGSFELD, HUTSCHIENE, KLEMME, MULTIFUNKTION, SCHUTZSCHALTER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 141,08*
€ 176,81*
Lager 2064
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 440,60*
€ 527,81*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,81*
€ 628,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,83*
€ 620,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,42*
€ 588,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,50*
€ 568,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,60*
€ 524,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.