Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4TQA607845R0000 - LSFI B32/030 - LSFI-Schalter 1P+N Typ A, B-Char., 32A, 30mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG LSFI-Schalter 10kA 1P+N LSFI B32/030 Typ A B 32A 30mA 4TQA607845R0000
AEG LSFI-Schalter 10kA 1P+N LSFI B32/030 Typ A B 32A 30mA 4TQA607845R0000
Artikel-Nr.:
     2064B-AEG000000099
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     4TQA607845R0000
EAN/GTIN:
     5411815226083
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
AEG LSFI B32/030- Sicher und zuverlässig: Höchster Isolationsgrad IP20, Hintersteckschutz, Knebelsperre, plombierbare Anschlüsse, Schaltstellungsanzeige. Anwenderfreundlich: Beschriftungsfeld, Herausnahme aus dem Sammelschienverbund möglich. Multifunktional: Beidseitige Anbaumöglichkeit an einem Gerät, Ein Gerätetyp für alle Hauptfunktionen, Fernauslöser und Unterspannungsauslöser, Erweiterung durch anreihbare Hilfsfunktionen. Einfach zu installieren: Der neue Hutschienenclip ermöglicht die Entnahme aus dem Sammelschienverbund, Ein Gerät für beidseitige Montage, 4-fach kombinierbar, Hohes Anzugdrehmoment 4,5 Nm, Großzügig dimensionierte Anschlußklemmen: Leitungsschutzschalter 35mm²., Herstellernummer: 4TQA607845R0000
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, fi-schalter 2 polig 30 ma, schutzschalter, sicherungsautomaten schutzschalter, AEG, BESCHRIFTUNG, BESCHRIFTUNGSFELD, HUTSCHIENE, KLEMME, MULTIFUNKTION, SCHUTZSCHALTER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,51*
€ 87,12*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 89,61*
€ 113,61*
Lager 2064
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 134,59*
€ 168,47*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,47*
€ 200,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,47*
€ 196,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,21*
€ 190,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,79*
€ 184,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,59*
€ 160,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.