Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4TQA611485R0000 - DPC100 A B16/010 - LSFI-Schalter 2P Typ A, B-Char., 16A, 10mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4TQA611485R0000 - DPC100 A B16/010 - LSFI-Schalter 2P Typ A, B-Char., 16A, 10mA
Artikel-Nr.:
     2064B-AEG000000109
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     4TQA611485R0000
EAN/GTIN:
     5411815221712
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
AEG DPC100 A B16/010- Fehlerstromschutzschalter: mit Überspannungsschutz (RCBOs). Eingesetzt zum Personenschutz und Schutz vor elektrischem Brandgefahren mit überspannungsschutz. Gemäß EN 61009-1. 10kA Fehlerstromschaltvermögen. Typ AC oder Typ A. Erhöhter Personenschutz durch Ausführungen mit Bemessungsfehlerstrom von 10mA, 30mA und 100mA. Nennwerte 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A. Schaltstellunganzeige ON und OFF. Typ B und C Charakteristik. Auch in UL Zulassung erhältlich und auch mit Zulassungen für den Schiffbau. Beschriftungsfenster ermöglichen ein eindeutiges Kennzeichnen der Stromkreise. Kann auch mit Hilfskontakten versehen werden., Herstellernummer: 4TQA611485R0000
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, aeg fi-schutzschalter, schutzschalter, aeg schutzschalter, AEG, BESCHRIFTUNG, SCHUTZSCHALTER, ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 94,62*
€ 120,24*
Lager 2064
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 189,56*
€ 233,21*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,21*
€ 277,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,36*
€ 274,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,30*
€ 265,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,99*
€ 255,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,56*
€ 225,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.