Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4TQA611526R0000 - DPC100 AI C06/030 - LSFI-Schalter 2P Typ AI, C-Char., 6A, 30mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4TQA611526R0000 - DPC100 AI C06/030 - LSFI-Schalter 2P Typ AI, C-Char., 6A, 30mA
Artikel-Nr.:
     2064B-AEG000000142
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     4TQA611526R0000
EAN/GTIN:
     5411815222092
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
AEG DPC100 AI C06/030- Fehlerstromschutzschalter: mit Überspannungsschutz (RCBOs). Eingesetzt zum Personenschutz und Schutz vor elektrischem Brandgefahren mit überspannungsschutz. Gemäß EN 61009-1. 10kA Fehlerstromschaltvermögen. Typ AC oder Typ A. Erhöhter Personenschutz durch Ausführungen mit Bemessungsfehlerstrom von 10mA, 30mA und 100mA. Nennwerte 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A. Schaltstellunganzeige ON und OFF. Typ B und C Charakteristik. Auch in UL Zulassung erhältlich und auch mit Zulassungen für den Schiffbau. Beschriftungsfenster ermöglichen ein eindeutiges Kennzeichnen der Stromkreise. Kann auch mit Hilfskontakten versehen werden., Herstellernummer: 4TQA611526R0000
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, schutzschalter, AEG, BESCHRIFTUNG, SCHUTZSCHALTER, ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 393,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,57*
€ 564,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,88*
€ 563,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,39*
€ 533,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,35*
€ 515,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,93*
€ 468,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.