Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
FI-Schutzschalter
>
Artikel
4TQA611528R0000 - DPC100 AI C13/030 - LSFI-Schalter 2P Typ AI, C-Char., 13A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2064B-AEG000000144
Hersteller:
AEG
Herst.-Nr.:
4TQA611528R0000
EAN/GTIN:
5411815222115
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
AEG DPC100 AI C13/030- Fehlerstromschutzschalter: mit Überspannungsschutz (RCBOs). Eingesetzt zum Personenschutz und Schutz vor elektrischem Brandgefahren mit überspannungsschutz. Gemäß EN 61009-1. 10kA Fehlerstromschaltvermögen. Typ AC oder Typ A. Erhöhter Personenschutz durch Ausführungen mit Bemessungsfehlerstrom von 10mA, 30mA und 100mA. Nennwerte 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A. Schaltstellunganzeige ON und OFF. Typ B und C Charakteristik. Auch in UL Zulassung erhältlich und auch mit Zulassungen für den Schiffbau. Beschriftungsfenster ermöglichen ein eindeutiges Kennzeichnen der Stromkreise. Kann auch mit Hilfskontakten versehen werden., Herstellernummer: 4TQA611528R0000
... >
Lager 2064
>
AEG - Artikel
>
Schalter
Weitere Suchbegriffe:
Wiedereinschaltsystem
,
Schutzschalter
,
aeg fi-schutzschalter
,
schutzschalter
,
aeg schutzschalter
,
AEG
,
BESCHRIFTUNG
,
SCHUTZSCHALTER
,
ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 393,13*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,86*
€ 567,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,26*
€ 564,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,82*
€ 537,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,44*
€ 518,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,13*
€ 467,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen