| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-AEG000000601 Herst.-Nr.: 4TQA694272R0000 EAN/GTIN: 5411815221088 |
| |
|
| | |
| AEG EPC611 B06- Unibis™. Leitungsschutzschalter sind eine der Neuerungen der ElfaPlus-Palette und wurden entwickelt, um die Größe des Platzbedarfs auf das absolute Minimum zu reduzieren. Brandneues Design 2P in 1 TE, 3&4P in 2 TE. 2 bis 32 A, B- und C-Charakteristik, 6 kA. 100% kompatibel mit allen ElfaPlus Anbauteilen und Zubehör. 100% Qualität und Verlässlichkeit. CEBEC, NF, VDE, KEMA, IMQ Zertifikat., Herstellernummer: 4TQA694272R0000 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AEG, SCHUTZSCHALTER |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,64* | € 32,96* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,86* | € 35,37* | | | | Lager 2064 | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 45,77* | € 60,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|