Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

246854 - V1000 inverter, 1~ 200 VAC, 0.25 kW, 1.6 A, sensorless vector, max. output freq. 1000Hz, VZAB0P2BAA-S5030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
246854 - V1000 inverter, 1~ 200 VAC, 0.25 kW, 1.6 A, sensorless vector, max. output freq. 1000Hz, VZAB0P2BAA-S5030
Artikel-Nr.:
     2064C-OMR000009226
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     246854
EAN/GTIN:
     4547648855846
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
omron frequenzumrichter
frequenzumrichter
frequenzumrichter 200v
OMRON - V1000 inverter, 1~ 200 VAC, 0.25 kW, 1.6 A, sensorless vector, max. output freq. 1000Hz, VZAB0P2BAA-S5030, Herstellernr: 246854
Weitere Suchbegriffe: OMRON
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 412,39*
€ 482,32*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 419,58*
€ 488,18*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,32*
€ 573,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,22*
€ 569,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,42*
€ 532,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,69*
€ 519,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,39*
€ 490,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.