Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Omron Automationssysteme
>
Omron CJ2M CPU-Modul
>
Artikel
392398 - CPU-Baugruppe, 20 kSteps Programm, 20kSteps FB, 64 kWorte Datenspeicher, 2560 E/A, Ethernet/IP, USB-B Schnittstellen, 1 Modulsteckplatz, CJ2M-CPU33
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2064C-OMR000017898
Hersteller:
Omron
Herst.-Nr.:
392398
EAN/GTIN:
4548583498457
Suchbegriffe:
Omron CJ2M CPU-Modul
omron cj2m cpu-modul
OMRON - CPU-Baugruppe, 20 kSteps Programm, 20kSteps FB, 64 kWorte Datenspeicher, 2560 E/A, Ethernet/IP, USB-B Schnittstellen, 1 Modulsteckplatz, CJ2M-CPU33, Herstellernr: 392398
... >
Lager 2064
>
OMRON-Artikel
>
Steuerungen und Baugruppen
Weitere Suchbegriffe:
OMRON
,
CPU
,
ETHERNET
,
SCHNITTSTELLE
,
USB
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2064
54 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.056,02*
€ 1.168,02*
Lager 9655
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.061,48*
€ 1.173,27*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.047,57*
€ 1.189,45*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.217,18*
€ 1.364,97*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.577,65*
€ 1.706,15*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.168,02*
€ 1.389,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.159,52*
€ 1.379,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.120,09*
€ 1.332,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.092,75*
€ 1.300,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.056,02*
€ 1.256,66
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2064
Versand:
Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Saft LS14250 Haushaltsbatterie Einwegbatterie 1/2AA Lithium
Saft
LS14250
ab € 2,04*
Zubehör
Würth Elektronik STAR-BUENO Ferrithülse, Typ Ferrit Rastend, 4W620, 350Ω @ 100MHz, 24 x 24 x 56.2mm, für Kabel-Ø 8.5mm
Würth Elektronik
74275815
ab € 4,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen