Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

698762 - SCARA Roboter eCobra 800 Standard inverted ePLC, max. Last 5.5 kg, 800m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
698762 - SCARA Roboter eCobra 800 Standard inverted ePLC, max. Last 5.5 kg, 800m
Artikel-Nr.:
     2064C-OMR000049775
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     698762
EAN/GTIN:
     4549734676571
Suchbegriffe:
Scararoboter
Omron 17111-18430, SCARA Roboter eCobra 800 Standard inverted ePLC, max. Last 5.5 kg, 800mm Radius, 210mm Hub, 0.62s Zyklus, IP65, Herstellernummer: 698762
Weitere Suchbegriffe: OMRON, ROBOTER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38.956,71*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39.003,44*
€ 46.414,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38.956,71*
€ 46.358,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.