Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

698766 - SCARA Roboter eCobra 800 Standard inverted als Add-on, max. Last 5.5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
698766 - SCARA Roboter eCobra 800 Standard inverted als Add-on, max. Last 5.5 kg
Artikel-Nr.:
     2064C-OMR000049780
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     698766
EAN/GTIN:
     4549734676502
Suchbegriffe:
Scararoboter
Omron 17113-18410, SCARA Roboter eCobra 800 Standard inverted als Add-on, max. Last 5.5 kg, 800mm Radius, 210mm Hub, 0.62s Zyklus, Reinraum ISO 4 / class 10, Herstellernummer: 698766
Weitere Suchbegriffe: OMRON, ROBOTER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38.221,44*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38.277,69*
€ 45.550,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38.221,44*
€ 45.483,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.