Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

698761 - SCARA Roboter eCobra 800 Standard inverted als Add-on, max. Last 5.5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
698761 - SCARA Roboter eCobra 800 Standard inverted als Add-on, max. Last 5.5 kg
Artikel-Nr.:
     2064C-OMR000049781
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     698761
EAN/GTIN:
     4549734676588
Suchbegriffe:
Scararoboter
Omron 17113-18430, SCARA Roboter eCobra 800 Standard inverted als Add-on, max. Last 5.5 kg, 800mm Radius, 210mm Hub, 0.62s Zyklus, IP65, Herstellernummer: 698761
Weitere Suchbegriffe: OMRON, ROBOTER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41.162,56*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41.188,89*
€ 49.014,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41.162,56*
€ 48.983,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.