Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

698754 - SCARA Roboter eCobra 800 Pro ePLC, max. Last 5.5 kg, 800mm Radius, 210m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
698754 - SCARA Roboter eCobra 800 Pro ePLC, max. Last 5.5 kg, 800mm Radius, 210m
Artikel-Nr.:
     2064C-OMR000049785
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     698754
EAN/GTIN:
     4549734676700
Suchbegriffe:
Scararoboter
Omron 17211-18030, SCARA Roboter eCobra 800 Pro ePLC, max. Last 5.5 kg, 800mm Radius, 210mm Hub, 0.54s Zyklus, IP65, Herstellernummer: 698754
Weitere Suchbegriffe: OMRON, ROBOTER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39.993,99*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40.033,92*
€ 47.640,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39.993,99*
€ 47.592,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.