Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

698764 - SCARA Roboter eCobra 800 Pro inverted ePLC, max. Last 5.5 kg, 800mm Rad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
698764 - SCARA Roboter eCobra 800 Pro inverted ePLC, max. Last 5.5 kg, 800mm Rad
Artikel-Nr.:
     2064C-OMR000049787
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     698764
EAN/GTIN:
     4549734676540
Suchbegriffe:
Scararoboter
Omron 17211-18410, SCARA Roboter eCobra 800 Pro inverted ePLC, max. Last 5.5 kg, 800mm Radius, 210mm Hub, 0.54s Zyklus, Reinraum ISO 4 / class 10, Herstellernummer: 698764
Weitere Suchbegriffe: OMRON, ROBOTER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40.716,13*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40.741,05*
€ 48.481,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40.716,13*
€ 48.452,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.