Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064C-WED000005363 Herst.-Nr.: 1076330000 EAN/GTIN: 4032248839773 |
| |
|
| | |
| KDSW M25 BN L SC 2 G25, KDSW, Kabelverschraubung, M 25, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Bleimantelarmierung, 1.25 - 1.6 mm, OD min. 20.30 - OD max. 27.40 mm, ID min. 13.00 - ID max. 20.00 mm, IP 66, IP 68 - 2,5 bar, Messing, Herstellernummer: 1076330000 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Weidmüller, KABEL, KABELVERSCHRAUBUNG |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 32,4421* | € 32,4421* | | | | | 8 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 32,8797* | € 32,8797* | | | | | 21 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 35,4415* | € 35,4415* | | | | Lager 2064 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 587,39* | € 689,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 29,3695* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|