Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Artikel
1081150000 - BVF 7.62HP/04/180MF4 BCF/04R SN BK BX
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Weidmüller
icecat
Lager 2064
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2064C-WED000005486
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
1081150000
EAN/GTIN:
4032248843978
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
BVF 7.62HP/04/180MF4 BCF/04R SN BK BX, Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl: 4, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 10 mm², Box, Herstellernummer: 1081150000
... >
Lager 2064
>
Weidmüller - Artikel
>
Stecker und Verbinder
Weitere Suchbegriffe:
Printklemme
,
buchsengehäuse 4-polig
,
betätigungselement
,
leiterplattensteckverbinder weidmüller
,
Weidmüller
,
BUCHSE
,
LEITERPLATTE
,
STECKER
,
STECKVERBINDER
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
30
€ 4,98*
ab € 5,63334*
€ 6,90334*
Lager 6318
12 Tage
unbekannt
30
€ 5,50*
ab € 5,7775*
€ 7,0775*
Lager 6012
30
Frei Haus
ab € 5,863*
€ 7,183*
Lager 2064
74 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,45*
ab € 6,00034*
€ 7,35034*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,90*
ab € 6,2256*
€ 7,6156*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 7,35034*
€ 8,7469
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00034*
€ 7,1404
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück (
entspricht € 220,5102* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2064
Versand:
Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Crimpwerkzeug, Aderendhülsen mit/ohne Kunststoffkragen, 0.25 mm², 6 mm², Trapezindent-Crimp
Weidmüller
9011460000
€ 162,17*
Zubehör
Kodierelement (Leiterplattensteckverbinder), Zubehör, schwarz, Box
Weidmüller
1937590000
€ 0,5628*
Zubehör
Schirmblech (Leiterplattensteckverbinder)
Weidmüller
1118470000
€ 9,22*
Zubehör
Schirmblech (Leiterplattensteckverbinder)
Weidmüller
1118480000
€ 9,31*
Zubehör
Schirmblech (Leiterplattensteckverbinder)
Weidmüller
1118490000
€ 9,39*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.