Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064C-WED000005621 Herst.-Nr.: 1083340000 EAN/GTIN: 4032248847457 |
| |
|
| | |
| KDSU M32 BN O NI 1 G32, KDSU, Kabelverschraubung, M 32, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.15 - 2 mm, OD min. 23.20 - OD max. 30.50 mm, ID min. 19.50 - ID max. 26.30 mm, IP 66, IP 68 - 2,5 bar, Messing, vernickelt, Herstellernummer: 1083340000 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Weidmüller, KABEL, KABELVERSCHRAUBUNG |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 621,347* | € 715,097* | | | | Lager 2064 | | | | | | Frei Haus | ab € 646,67* | € 741,55* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 674,509* | € 768,169* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 64,667* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|